{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 876 | |
Tikslumas | 1 mm | |
Lygumas | 0,022 mm | |
Storis | 160 mm | |
Plieniniai rutuliniai antgaliai | 5 | |
Svoris | 460 kg | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Produkto rūšis | Matavimo plokštė |
Produkto numeris | 430200 1200X800 | |
EAN / GTIN | 2050001949738 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Granito plokštė Tikslumo klasė 1, Ilgis × plotis: 1200X800mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
2 581,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
2 571,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Lygumas | 0,022 mm | 0,009 mm |
Tikslumas | 1 mm | 0 mm |
Svoris | 460 kg | 460 kg |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas |
Storis | 160 mm | 160 mm |
Plieniniai rutuliniai antgaliai | 5 | 5 |