Granito plokštė Tikslumo klasė 1 1500X1000 mm

Prekės Nr.: 430200 1500X1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 876
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 876
Tikslumas 1 mm
Lygumas 0,025 mm
Storis 190 mm
Plieniniai rutuliniai antgaliai 5
Svoris 855 kg
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis Matavimo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 430200 1500X1000
EAN / GTIN 2050001949745

Aprašymas

Modelis:

Specialiai parinktas natūralus granitas.
  • Be jokių trūkumų, vientisos struktūros.
  • Atsparus lenkimui ir kietas.
  • Absoliučiai atsparus rūdims ir rūgštims, mažas šilumos laidumas.
  • Tiksliai apdirbtas paviršius (pritrintas deimantu). Leistinos tolerancijos neviršijamos.
  • Šoninės plokštumos tiksliai statmenos darbiniam paviršiui.
  • Tvirtinimui ant stovo apatinėje pusėje palikti tvirtinimo taškai (plieniniai rutuliniai įdėklai).
  • Kietesnis už grūdintąjį plieną (6 − 7 pagal Moso skalę), neįsimagnetinantis ir nelaidus elektrai.

Tikslumas:

Galutinė gamyba ir patikrinimas vyksta kompiuteriu valdomose kondicionuojamose patalpose. Naudojamos matavimo priemonės atitinka nacionalinių ir tarptautinių kalibravimo laboratorijų reikalavimus.
DIN 876/1 − pritrinta deimantu dirbtuvėms ir gamybai.

Tiekiama:

Su patikros protokolu, transportavimo pakuote.
Su plieniniais rutuliniais antgaliais

Pastaba:

Papildomai užsakius: nerūdijantys plieniniai antgaliai, plieniniai T formos griovelių bėgeliai (Nr. 430500 ir Nr. 430190 yra be bėgelių), tikslumas 000, kiti dydžiai, tarpiniai matmenys. Papildomos tiekimo sąlygos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį