{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 876 | |
Tikslumas | 1 mm | |
Lygumas | 0,014 mm | |
Storis | 50 mm | |
Guminių kojelių skaičius | 4 | |
Svoris | 25 kg | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Produkto rūšis | Matavimo plokštė |
Produkto numeris | 430200 400X400 | |
EAN / GTIN | 2050001040084 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Granito plokštė Tikslumo klasė 1, Ilgis × plotis: 400X400mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
476,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
469,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Guminių kojelių skaičius | 4 | 4 |
Tikslumas | 1 mm | 0 mm |
Svoris | 25 kg | 25 kg |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas |
Storis | 50 mm | 50 mm |
Produkto rūšis | Matavimo plokštė | Matavimo plokštė |