Mikrometrinių vidmačių rinkinys 6-12 mm

Prekės Nr.: 428991 6-12

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 115,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 6 mm - 12 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Leistina paklaida 0,004 / 0,005 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Mikrometrų skaičius 3
Kalibravimo žiedų kiekis 2
Kalibrinio žiedo ⌀ 8 / 10 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 428991 6-12
EAN / GTIN 4045197276360
Gamintojo numeris 428991 6-12

Aprašymas

Modelis:

Nuskaitymo ir valdymo matiškai chromuotos detalės (nuo ⌀ 12HM matavimo lūpos). Savaime susicentruojanti matavimo galvutė su 3 matavimo žiaunomis (nuo ⌀ 12 HM).

Tiekiama:

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 428990, kalibriniai žiedai (reguliavimui) ir ilgintuvas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį