{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 mm - 100 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,007 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Mikrometrų skaičius | 4 | |
Kalibravimo žiedų kiekis | 2 | |
Kalibrinio žiedo ⌀ | 62 / 87 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 428991 50-100 | |
EAN / GTIN | 4045197327994 | |
Gamintojo numeris | 428991 50-100 |