{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 mm - 100 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Mikrometrų skaičius | 4 | |
Kalibravimo žiedų kiekis | 2 | |
Kalibrinio žiedo ⌀ | 60 / 85 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 428910 50-100 | |
EAN / GTIN | 4059192010829 | |
Gamintojo numeris | 4190353 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometrinių vidmačių rinkinys 50-100 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
2 665,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
1 834,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Mikrometrų skaičius | 4 | 4 |
Kalibrinio žiedo ⌀ | 60 / 85 mm | 62 / 87 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 mm - 100 mm | 50 mm - 100 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Gamykliniai standartai |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |