{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 12 mm - 20 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Mikrometrų skaičius | 2 | |
Kalibravimo žiedų kiekis | 1 | |
Kalibrinio žiedo ⌀ | 16 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 428910 12-20 | |
EAN / GTIN | 4059192010805 | |
Gamintojo numeris | 4190351 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometrinių vidmačių rinkinys 12-20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
990,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
545,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,001 mm | 0,005 mm |
Mikrometrų skaičius | 2 | 2 |
Kalibrinio žiedo ⌀ | 16 mm | 16 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 12 mm - 20 mm | 12 mm - 20 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | 1/50 mm |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |