Mikrometrinių vidmačių rinkinys 20-50 mm

Prekės Nr.: 428910 20-50

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 115,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN 863
    Matavimo ribos (diapazonas) 20 mm - 50 mm
    Padalos vertė 0,005 mm
    Matavimo būgno padalos 1/50 mm
    Matavimo prietaisai analoginis
    Mikrometrų skaičius 4
    Kalibravimo žiedų kiekis 2
    Kalibrinio žiedo ⌀ 25 / 40 mm
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 428910 20-50
    EAN / GTIN 4059192010812
    Gamintojo numeris 4190352

    Aprašymas

    Modelis:

    Skalės ir valdymo detalės matinės chromuotos. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Spartusis pavaros mechanizmas su integruota sankaba. Savaime išsicentruojanti matavimo galvutė nuo 12 mm su HM (kietlydinio) matavimo žiaunomis. Nuo 12 mm skirta matavimams iki pat kiaurymės dugno. Nuo 40 mm lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio.

    Tiekiama:

    Mikrometriniai vidmačiai Nr. 428900 su kalibriniais žiedais.