{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 16 mm - 20 mm | |
Padalos vertė | 0,002 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,004 mm | |
Matmuo a | 0,5 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 66 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 166 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 428500 16-20 | |
EAN / GTIN | 5051102212230 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
XT mikrometrinis vidmatis 16-20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
419,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje
307,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,002 | 0,005 |
Leistina paklaida | 0,004 | 0,006 |
Matavimo ribos (diapazonas) | 16 ;20 | 16 ;20 |
Norma | DIN 863 | Gamykliniai standartai |
Standartinis matavimo gylis | 66 | 80 |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |