Kalibrinis žiedas DIN 2250 C 17 mm

Prekės Nr.: 484030 17

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 28,50 € /vnt.
  • 21,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis matmuo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN 2250 C
    Nominalus dydis 17 mm
    Gamintojo tolerancija kiaurymei JS4
    Kokybė 4
    Tolerancijos laukas JS
    Medžiaga Aukščiausios kokybės plienas
    Produkto rūšis Reguliavimo žiedas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 484030 17
    EAN / GTIN 4045197212054

    Aprašymas

    Modelis:

    Kalibriniai žiedai (kontroliniai žiedai) iš aukščiausios kokybės plieno, grūdinti, atpalaiduoti, šlifuoti ir tiksliai pritrinti. Ant kalibrinių žiedų užrašytas realus matmuo. Gamintojo tolerancija kiaurymei JS4.

    Paskirtis:

    Universaliam naudojimui, pvz., matavimo prietaisų reguliavimui ir patikrai.

    Standartas:

    Pagal DIN 2250 C.

    Pastaba:

    Kitus tarpinius dydžius iki 320 mm galima lengvai užsakyti, pvz., 484030 dydis 82.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį