Kalibrinis žiedas DIN 2250 C 233 mm

Prekės Nr.: 484030 233

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 43,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis matmuo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 2250 C
Nominalus dydis 233 mm
Gamintojo tolerancija kiaurymei JS4
Kokybė 4
Tolerancijos laukas JS
Medžiaga Aukščiausios kokybės plienas
Produkto rūšis Reguliavimo žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 484030 233
EAN / GTIN 2050001954060

Aprašymas

Modelis:

Kalibriniai žiedai (kontroliniai žiedai) iš aukščiausios kokybės plieno, grūdinti, atpalaiduoti, šlifuoti ir tiksliai pritrinti. Ant kalibrinių žiedų užrašytas realus matmuo. Gamintojo tolerancija kiaurymei JS4.

Paskirtis:

Universaliam naudojimui, pvz., matavimo prietaisų reguliavimui ir patikrai.

Standartas:

Pagal DIN 2250 C.

Pastaba:

Kitus tarpinius dydžius iki 320 mm galima lengvai užsakyti, pvz., 484030 dydis 82.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį