{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 20 mm - 25 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,004 mm | |
Matmuo a | 0,5 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 66 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 216 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 428500 20-25 | |
EAN / GTIN | 5051102090456 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
XT mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 20-25mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
451,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje
2475,01 DKK
1.996,60 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,005 mm | 0,005 mm |
Leistina paklaida | 0,004 mm | 0,006 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 20 mm - 25 mm | 20 mm - 25 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Fabriksstandard |
Standartinis matavimo gylis | 66 mm | 90 mm |
Matavimo prietaisai | analoginis | analog |