Didelis mikrometras 400-500 mm

Prekės Nr.: 420810 400-500

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 230,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 400 mm - 500 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Leistina paklaida 3 µm
Sraigto ⌀ 8 mm
Mikrometrinio sraigto eiga 25 mm
Matavimo būgno ⌀ 21 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Svoris 6,7 kg
Matavimo antgalių skaičius 4
Etalonų kiekis 4
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 420810 400-500
EAN / GTIN 4946368215150
Gamintojo numeris 104-143A

Aprašymas

Modelis:

Grūdintos ir šlifuotos matavimo plokštumos ir ašys, fiksavimas svirtimi. Su terkšle. Matinis chromuotas atskaitos būgnas su 50 padalų skale ir aiškiomis, ryškioms juodomis padalomis ir skaičiais.
4 lengvai keičiami matavimo antgaliai išplečia matavimo diapazoną iki 100 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį