{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 100 mm - 200 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 3 µm | |
Sraigto ⌀ | 6,35 mm | |
Mikrometrinio sraigto eiga | 25 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Svoris | 1,8 kg | |
Matavimo antgalių skaičius | 4 | |
Etalonų kiekis | 4 | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420810 100-200 | |
EAN / GTIN | 4946368215129 | |
Gamintojo numeris | 104-140A |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Didelis mikrometras 100-200 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
602,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
477,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,01 | 0,01 |
Matavimo ribos (diapazonas) | 100 ;200 | 100 ;200 |
Matavimo būgno ⌀ | 18 | 25 |
Matavimo būgno padalos | 1/50 | 1/100 |
Sraigto ⌀ | 6,35 | 8 |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |