{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 300 mm - 400 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 3 µm | |
Sraigto ⌀ | 8 mm | |
Mikrometrinio sraigto eiga | 25 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 21 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Svoris | 5,3 kg | |
Matavimo antgalių skaičius | 4 | |
Etalonų kiekis | 4 | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420810 300-400 | |
EAN / GTIN | 4946368215143 | |
Gamintojo numeris | 104-142A |