{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 200 mm - 300 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 3 µm | |
Sraigto ⌀ | 6,35 mm | |
Mikrometrinio sraigto eiga | 25 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Svoris | 3,4 kg | |
Matavimo antgalių skaičius | 4 | |
Etalonų kiekis | 4 | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420810 200-300 | |
EAN / GTIN | 4946368215136 | |
Gamintojo numeris | 104-141A |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Didelis mikrometras 200-300 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
660,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
517,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,01 | 0,01 |
Matavimo ribos (diapazonas) | 200 ;300 | 200 ;300 |
Matavimo būgno ⌀ | 18 | 25 |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN 863 |
Sraigto ⌀ | 6,35 | 8 |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Produkto rūšis | Mikrometras | Mikrometras |