{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 25 mm - 50 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 4 µm | |
Sraigto ⌀ | 6,5 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 17,5 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420410 25-50 | |
EAN / GTIN | 4059192003654 | |
Gamintojo numeris | 4134001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Mikrometras, Matavimo ribos: 25-50mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
103,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
216 vnt. yra sandėlyje
33,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
397 vnt. yra sandėlyje
78,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje
44,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Matavimo ribos (diapazonas) | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Matavimo būgno ⌀ | 17,5 mm | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Sraigto ⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Produkto rūšis | Mikrometras | Mikrometras | Mikrometras | Mikrometras |