{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 25 mm - 50 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Sraigto ⌀ | 6,5 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 20,5 mm | |
Terkšlė | taip | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420430 25-50 | |
EAN / GTIN | 4062406237714 | |
Gamintojo numeris | 420430 25-50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Mikrometras, Matavimo ribos: 25-50mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
217 vnt. yra sandėlyje
44,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
320 vnt. yra sandėlyje
33,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
406 vnt. yra sandėlyje
78,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Matavimo būgno ⌀ | 20,5 mm | 18 mm | 19 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Sraigto ⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis | analoginis |