{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 150 mm - 175 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 7 µm | |
Sraigto ⌀ | 6,5 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 17,5 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420410 150-175 | |
EAN / GTIN | 2050001053121 | |
Gamintojo numeris | 4134006 |