{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 100 mm - 125 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 6 µm | |
Sraigto ⌀ | 6,5 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 17,5 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420410 100-125 | |
EAN / GTIN | 4059192003685 | |
Gamintojo numeris | 4134004 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mikrometras, Matavimo ribos: 100-125mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
199,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje
135,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,01 mm | 0,01 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 100 mm - 125 mm | 100 mm - 125 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 |
Sraigto ⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Mikrometras | Mikrometras |