Mikrometras 100-125 mm

Prekės Nr.: 420402 100-125

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 92,60 € /vnt.
  • 48,10 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 100 mm - 125 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Sraigto ⌀ 6,5 mm
Matavimo būgno ⌀ 19 mm
Terkšlė taip
Matavimo prietaisai analoginis
Etalonų kiekis 1
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 420402 100-125
EAN / GTIN 4045197471581
Gamintojo numeris 420402 100-125

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Grūdintos, šlifuotos matavimo ašys. Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle ir izoliacine danga. Atskaitos būgnas dengtas matiniu chromu. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.
Su kombinuotu frikciniu mechanizmu valdymui viena ranka bei valdymui stovelyje.

Tiekiama:

Nuo dyd. 25−50 su 1 etalonu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį