{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / Inch | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Tiltelio ilgis | 100 mm | |
Matavimo liniuotės skersmuo | 16×4 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Gylmatis |
Produkto numeris | 418742 150 | |
EAN / GTIN | 4045197770295 | |
Gamintojo numeris | 418742 150 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Skaitmeninis gylmatis, Matavimo diapazonas: 150mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 077 vnt. yra sandėlyje
188,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
409,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
452,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
227,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visos dalys | grūdintas | grūdintos | grūdintos | grūdintos |
Tiltelio ilgis | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos | Baterijos | Baterijos |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Matavimo liniuotės skersmuo | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | nerūdijantysis plienas (INOX) | nerūdijantysis plienas, INOX | nerūdijantysis plienas, INOX |