Skaitmeninis gylmatis IP67 su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 150mm

Prekės Nr.: 418682 150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 17,70 € /vnt.
  • 9,85 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Medžiaga: nerūdijantysis plienas (INOX)

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 150 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,03 mm
Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 67
LCD ekrano skaitmenų dydis 11,5 mm
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Automatinis išsijungimas taip
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
visos dalys grūdintos
Tiltelio ilgis 100 mm
Matavimo liniuotės skersmuo 16×3,5 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Gylmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 418682 150
EAN / GTIN 4045197949721
Gamintojo numeris 418682 150

Aprašymas

Modelis:

Didelis, aiškus LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11,5 mm. Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 20 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. 2 komponentų korpusai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi. Matavimo plokštumos tiksliai prišlifuotos. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu ⌀ 1,5 mm, 5 mm ilgio. Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas).

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Papildomas tiltelis 320 mm ilgio Nr. 418689, matavimo antgalis atstumo matavimams Nr. 418630.
Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948, klaviatūros sąsaja Nr. 498963.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Skaitmeninis gylmatis IP67 su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 150mm

Skaitmeninis gylmatis IP67 su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 150mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
409,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 102 vnt. yra sandėlyje
188,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
452,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
227,00 €
visos dalys grūdintos grūdintas grūdintos grūdintos
Tiltelio ilgis 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Maitinimas Baterijos Baterijos Baterijos Baterijos
Norma ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385
Matavimo liniuotės skersmuo 16×3,5 mm 16×4 mm 16×3,5 mm 16×4 mm
Pakuotė tvirta dėžė tvirta dėžė tvirta dėžė tvirta dėžė
Medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX) Nerūdijantis plienas, INOX nerūdijantysis plienas, INOX nerūdijantysis plienas, INOX

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį