{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / Inch | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,04 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Tiltelio ilgis | 100 mm | |
Matavimo liniuotės skersmuo | 16×4 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Gylmatis |
Produkto numeris | 418742 300 | |
EAN / GTIN | 4045197771209 | |
Gamintojo numeris | 418742 300 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Skaitmeninis gylmatis, Matavimo diapazonas: 300mm |
||||
Maitinimas | Baterijos | Baterijos | Baterijos | Baterijos |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Matavimo liniuotės skersmuo | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | nerūdijantysis plienas (INOX) | nerūdijantysis plienas, INOX | nerūdijantysis plienas, INOX |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis |
Produkto rūšis | Gylmatis | Gylmatis | gylmatis | gylmatis |