{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 1 000 mm | |
Padalos vertė | 0,05 mm | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Leistina paklaida | 0,2 mm | |
Skalės dalys | matinis chromuotas | |
Matavimo plokštuma | grūdintas | |
Matavimo žiaunos | prailgintos matavimo lūpos | |
Antgalių ilgis | 300 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Svoris | 3,9 kg | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415188 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197479877 | |
Gamintojo numeris | 415188 1000 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Slankmatis su ypač ilgais matavimo antgaliais 1000 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
1 121,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
850,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
727,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
1 151,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norma | Gamykliniai standartai | ISO 13385 | ISO 13385 | Gamykliniai standartai |
Antgalių ilgis | 300 | 200 | 150 | 200 |
Padalos vertė | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms |