{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 800 mm | |
Padalos vertė | 0,05 mm | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Leistina paklaida | 0,17 mm | |
Antgalių ilgis | 300 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Svoris | 3,5 kg | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415188 800 | |
EAN / GTIN | 4062406239503 | |
Gamintojo numeris | 415188 800 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Slankmatis su ypač ilgais matavimo antgaliais, Matavimo diapazonas: 800mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
711,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
580,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
770,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | ISO 13385 | Gamykliniai standartai |
Antgalių ilgis | 300 mm | 150 mm | 150 mm |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms |