{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Padalos vertė | 1/128 in | |
Padalos Nonijaus skalėje mm / coliai | taip | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,15 mm | |
Antgalių ilgis | 150 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415100 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197927699 | |
Gamintojo numeris | 415100 1000 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Slankmatis dirbtuvėms su mm ir colių padalomis 1000 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
727,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
850,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
1 121,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
1 151,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Antgalių ilgis | 150 | 200 | 300 | 200 |
Padalos vertė | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms |