{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 1 000 mm | |
Padalos vertė | 0,05 mm | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,15 mm | |
Tikslusis nustatymas | taip | |
Skalės dalys | matinis chromuotas | |
Matavimo plokštuma | grūdintas | |
Antgalių ilgis | 200 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Svoris | 3,9 kg | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415186 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197479853 | |
Gamintojo numeris | 415186 1000 |