{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 500 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Padalos vertė | 1/128 in | |
Padalos Nonijaus skalėje mm / coliai | taip | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,1 mm | |
Fiksavimas | Reguliavimo varžtas viršuje | |
Matavimo plokštuma | grūdintas | |
Antgalių ilgis | 150 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415100 500 | |
EAN / GTIN | 4045197203168 | |
Gamintojo numeris | 415100 500 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Slankmatis dirbtuvėms su mm ir colių padalomis 500 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje
417,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
676,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
413,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
159 vnt. yra sandėlyje
535,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
646,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
443,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Gamykliniai standartai | ISO 13385 | ISO 13385 |
Antgalių ilgis | 150 | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 |
Padalos vertė | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/50 |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantysis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms |