{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 500 mm | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,1 mm | |
Tikslusis nustatymas | taip | |
Fiksavimas | Reguliavimo varžtas viršuje | |
Antgalių ilgis | 150 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415170 500 | |
EAN / GTIN | 4045197319029 | |
Gamintojo numeris | 415170 500 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Slankmatis dirbtuvėms Slankmatis dirbtuvėms nuskaitymas be paralakso, tikslus privedimas, Matavimo diapazonas: 500mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
676,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje
417,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
413,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
646,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
443,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Antgalių ilgis | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Padalos vertė | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis | analoginis | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms |