{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 200 mm | |
Padalos vertė | 0,05 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Padalos vertė | 1/128 in | |
Skalė chromuota | taip | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,05 mm | |
Yra gyliamatis | taip | |
Gylmatis | kampuotas 3,7×1,4 | |
Fiksavimas | Reguliavimo varžtas viršuje | |
Kreipimas | Padidintos kriepiamosios | |
Antgalių ilgis | 50 mm | |
Kryžminio smaigalio ilgis | 20,5 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Aukštos kokybės plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | Dėklas | |
Svoris | 180 g | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 412101 200 | |
EAN / GTIN | 4946368110189 | |
Gamintojo numeris | 530-114 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Slankmatis, Matavimo diapazonas: 200mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
94,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
313 vnt. yra sandėlyje
81,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
690 vnt. yra sandėlyje
59,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje
81,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visos dalys | grūdintas | grūdintas | grūdintas | grūdintas |
Fiksavimas | Reguliavimo varžtas viršuje | Reguliavimo varžtas viršuje | Reguliavimo varžtas viršuje | Reguliavimo varžtas viršuje |
Matavimo ribos (diapazonas) | 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Padalos vertė | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis | analoginis | analoginis |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,03 mm |