{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 300 mm | |
Padalos vertė | 0,05 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Padalos vertė | 1/128 in | |
Skalė chromuota | taip | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,08 mm | |
Yra gyliamatis | taip | |
Gylmatis | kampuotas 3,7×1,4 | |
Fiksavimas | Reguliavimo varžtas viršuje | |
Kreipimas | Padidintos kriepiamosios | |
Antgalių ilgis | 64 mm | |
Kryžminio smaigalio ilgis | 22 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Aukštos kokybės plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | Dėklas | |
Svoris | 355 g | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 412101 300 | |
EAN / GTIN | 4946368110196 | |
Gamintojo numeris | 530-115 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Slankmatis 300 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
224,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
175 vnt. yra sandėlyje
128,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
194,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
visos dalys | grūdintas | grūdintas | grūdintas |
Fiksavimas | Reguliavimo varžtas viršuje | Reguliavimo varžtas viršuje | Reguliavimo varžtas viršuje |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Pakuotė | Dėklas | Dėklas | Dėklas |
Medžiaga | Aukštos kokybės plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,08 | ±0,08 | ±0,05 |