{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 200 mm | |
Padalos vertė | 0,05 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Padalos vertė | 1/128 in | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,05 mm | |
Yra gyliamatis | taip | |
Gylmatis | kampuotas 3,7×1,3 | |
Fiksavimas | Reguliavimo varžtas viršuje | |
Antgalių ilgis | 50 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | Dėklas | |
Sriegių lentelė | Slankmačių lentelė | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 410200 200 | |
EAN / GTIN | 4045197519269 | |
Gamintojo numeris | 410200 200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Slankmatis su Nonijaus skale Nonijus 1/20 200 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
546 vnt. yra sandėlyje
59,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
365 vnt. yra sandėlyje
81,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje
81,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Fiksavimas | Reguliavimo varžtas viršuje | Reguliavimo varžtas viršuje | Reguliavimo varžtas viršuje |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 ;200 | 0 ;200 | 0 ;200 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Yra gyliamatis | taip | taip | taip |
Pakuotė | Dėklas | Dėklas | Dėklas |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis | analoginis |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,05 | ±0,05 | ±0,03 |