Slankmatis su Nonijaus skale Nonijus 1/20 100 mm

Prekės Nr.: 410200 100

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 17,00 € /vnt.
  • 9,45 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
583 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 13385
  • Gylmatis: kampuotas 2,2×1,0
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: Dėklas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma ISO 13385
    Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 100 mm
    Padalos vertė 0,05 mm
    Padalos vertė 1/20 mm
    Matavimo nuokrypis E MPE ±0,05 mm
    Yra gyliamatis taip
    Gylmatis kampuotas 2,2×1,0
    Fiksavimas Reguliavimo varžtas viršuje
    Antgalių ilgis 30 mm
    Matavimo prietaisai analoginis
    Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
    visos dalys grūdintas
    Pakuotė Dėklas
    Sriegių lentelė Slankmačių lentelė
    Produkto rūšis Universalus slankmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 410200 100
    EAN / GTIN 4045197302106
    Gamintojo numeris 410200 100

    Aprašymas

    Modelis:

    Chromuoti užrašai matiniai. Fiksavimo varžtas viršuje.
    Be colinių padalų.

    Tiekiama:

    Su sriegių lentele Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį