{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 300 mm | |
Padalos vertė | 0,05 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Padalos vertė | 1/128 in | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,08 mm | |
Yra gyliamatis | taip | |
Gylmatis | kampuotas 4,7×1,8 | |
Fiksavimas | Reguliavimo varžtas viršuje | |
Antgalių ilgis | 64 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | Dėklas | |
Sriegių lentelė | Slankmačių lentelė | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 410200 300 | |
EAN / GTIN | 4045197519207 | |
Gamintojo numeris | 410200 300 |