{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 150 mm | |
Padalos vertė | 0,05 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Padalos vertė | 1/128 in | |
Skalė chromuota | taip | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,05 mm | |
Yra gyliamatis | taip | |
Gylmatis | kampuotas 3,7×1,4 | |
Fiksavimas | Reguliavimo varžtas viršuje | |
Kreipimas | Padidintos kriepiamosios | |
Antgalių ilgis | 40 mm | |
Kryžminio smaigalio ilgis | 17 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Aukštos kokybės plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | Dėklas | |
Svoris | 143 g | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 412101 150 | |
EAN / GTIN | 4946368110165 | |
Gamintojo numeris | 530-104 | |
Gamintojas | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |