{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis A | 80 mm | |
Užveržimo ribos b | 120 mm | |
Žiaunų aukštis C | 28 mm | |
Korpuso ilgis a | 238 mm | |
Korpuso plotis B | 140 mm | |
Bendras aukštis c | 65 mm | |
Atstumas tarp griovelių | 110 mm | |
Griovelių plotis | 13 mm | |
Maksimalus bendras ilgis L4 | 280 mm | |
Svoris | 5,7 kg | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | BM spaustuvai mėlyni | |
Produkto rūšis | Gręžtuvų spaustuvas |
Produkto numeris | 365035 80 | |
EAN / GTIN | 4067263515630 | |
Gamintojo numeris | 365035 80 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rankinis spaustuvas gręžimo staklėms 80 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
661 vnt. yra sandėlyje
269,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
436 vnt. yra sandėlyje
83,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
116,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų plotis A | 80 | 80 | |
Žiaunų aukštis C | 28 | 30 | 30 |
Bendras aukštis c | 65 | 64 | 64 |
Svoris | 5,7 | 4 | 4 |
Korpuso ilgis a | 238 | 233 | 158 |
Užveržimo ribos b | 120 | 65 | 77 |
Produkto rūšis | Gręžtuvų spaustuvas | Gręžtuvų spaustuvas | Gręžtuvų spaustuvas |