Rankinis spaustuvas, Žiaunų plotis A: 80mm

Prekės Nr.: 365045 80
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
251 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis A (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis A 80 mm
Užveržimo ribos b 65 mm
Žiaunų aukštis C 30 mm
Korpuso ilgis a 233 mm
Bendras aukštis c 64 mm
Svoris 4 kg
Produkto rūšis Gręžtuvų spaustuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 365045 80
EAN / GTIN 4045197771018
Gamintojo numeris 365045 80
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirta ir patogi konstrukcija.
  • Užspaudimo lūpos grūdintos ir šlifuotos.
  • Bendras ilgis nekinta (sraigtas susisuka į rankeną!)
  • Pailgos kiaurymės šonuose praplečia tvirtinimo galimybes.
  • Šonu judanti užspaudimo lūpa.
  • Tvirta fiksuota užspaudimo lūpa yra su trimis vertikaliais prizminiais grioveliais ir vienu horizontaliu.

Paskirtis:

Ruošinių užspaudimui gręžiant.

Apdirbama medžiaga:

Korpusas iš ketaus.

Tikslumas:

Tvirtinimo tikslumas 0,20 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį