{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis A | 100 mm | |
Užveržimo ribos b | 87 mm | |
Žiaunų aukštis C | 30 mm | |
Korpuso ilgis a | 288 mm | |
Bendras aukštis c | 64 mm | |
Svoris | 4,8 kg | |
Produkto rūšis | Gręžtuvų spaustuvas |
Produkto numeris | 365045 100 | |
EAN / GTIN | 4045197771025 | |
Gamintojo numeris | 365045 100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rankinis spaustuvas 100 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
459 vnt. yra sandėlyje
119,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
449 vnt. yra sandėlyje
318,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
467 vnt. yra sandėlyje
139,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų plotis A | 100 | 100 | |
Žiaunų aukštis C | 30 | 32 | 30 |
Bendras aukštis c | 64 | 82 | 64 |
Svoris | 4,8 | 11,7 | 4,8 |
Korpuso ilgis a | 288 | 286 | 191 |
Užveržimo ribos b | 87 | 143 | 101 |
Produkto rūšis | Gręžtuvų spaustuvas | Gręžtuvų spaustuvas | Gręžtuvų spaustuvas |