{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis A | 120 mm | |
Užveržimo ribos b | 110 mm | |
Žiaunų aukštis C | 30 mm | |
Korpuso ilgis a | 343 mm | |
Bendras aukštis c | 66 mm | |
Svoris | 6,5 kg | |
Produkto rūšis | Gręžtuvų spaustuvas |
Produkto numeris | 365045 120 | |
EAN / GTIN | 4045197771032 | |
Gamintojo numeris | 365045 120 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Rankinis spaustuvas 120 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
433 vnt. yra sandėlyje
145,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
378 vnt. yra sandėlyje
425,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
553 vnt. yra sandėlyje
183,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų plotis A | 120 | 120 | |
Žiaunų aukštis C | 30 | 40 | 39 |
Bendras aukštis c | 66 | 90 | 67 |
Svoris | 6,5 | 18 | 6,5 |
Korpuso ilgis a | 343 | 340 | 225 |
Užveržimo ribos b | 110 | 173 | 128 |
Produkto rūšis | Gręžtuvų spaustuvas | Gręžtuvų spaustuvas | Gręžtuvų spaustuvas |