{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis A | 150 mm | |
Užveržimo ribos b | 209 mm | |
Žiaunų aukštis C | 40 mm | |
Korpuso ilgis a | 400 mm | |
Korpuso plotis B | 226 mm | |
Bendras aukštis c | 90 mm | |
Atstumas tarp griovelių | 189 mm | |
Griovelių plotis | 19 mm | |
Maksimalus bendras ilgis L4 | 652 mm | |
Svoris | 23,8 kg | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | BM spaustuvai, pilki | |
Produkto rūšis | Gręžtuvų spaustuvas |
Produkto numeris | 365035 150 | |
EAN / GTIN | 4045197771001 | |
Gamintojo numeris | 365035 150 |