{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis A | 120 mm | |
Užveržimo ribos b | 173 mm | |
Žiaunų aukštis C | 40 mm | |
Korpuso ilgis a | 340 mm | |
Korpuso plotis B | 193 mm | |
Bendras aukštis c | 90 mm | |
Atstumas tarp griovelių | 160 mm | |
Griovelių plotis | 17 mm | |
Maksimalus bendras ilgis L4 | 556 mm | |
Svoris | 18 kg | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | BM spaustuvai, pilki | |
Produkto rūšis | Gręžtuvų spaustuvas |
Produkto numeris | 365035 120 | |
EAN / GTIN | 4045197770691 | |
Gamintojo numeris | 365035 120 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rankinis spaustuvas gręžimo staklėms 120 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
336 vnt. yra sandėlyje
431,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
404 vnt. yra sandėlyje
147,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
532 vnt. yra sandėlyje
186,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų plotis A | 120 | 120 | |
Žiaunų aukštis C | 40 | 30 | 39 |
Bendras aukštis c | 90 | 66 | 67 |
Svoris | 18 | 6,5 | 6,5 |
Korpuso ilgis a | 340 | 343 | 225 |
Užveržimo ribos b | 173 | 110 | 128 |
Produkto rūšis | Gręžtuvų spaustuvas | Gręžtuvų spaustuvas | Gręžtuvų spaustuvas |