{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | Nulinio taško fiksavimo sistema | |
Svoris | 7,6 kg | |
L | 180 mm | |
P | 120 mm | |
Aukštis H | 59 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų | 80 mm | |
maksimalus užveržimo momentas | 100 Nm | |
maksimali užspaudimo jėga | 28 kN | |
Spalvinis kodas | HOLEX ZS 120 | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 363300 120A | |
EAN / GTIN | 4067263101116 | |
Gamintojo numeris | 363300 120A |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Centruojantis spaustuvas, Plotis: 120Amm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
666,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
555,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 000,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 096,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
P | 120 mm | 125 mm | 125 mm |
Spalvinis kodas | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 | Xtric 125 |
Aukštis H | 59 mm | 54 mm | 54 mm |
L | 180 mm | 186 mm | 186 mm |
maksimali užspaudimo jėga | 28 kN | 32 kN | 32 kN |
Atstumas tarp kiaurymių centrų | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas | Mašininis spaustuvas | Mašininis spaustuvas |