{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Svoris | 9,5 kg | |
L | 180 mm | |
P | 125 mm | |
Aukštis H | 65 mm | |
Plotis | 120 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų | 96 mm | |
maksimalus užveržimo momentas | 100 Nm | |
maksimali užspaudimo jėga | 28 kN | |
Spalvinis kodas | HOLEX ZS 120 | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 363300 120 | |
EAN / GTIN | 4067263950684 | |
Gamintojo numeris | 363300 120 |