Centruojančių spaustuvų bazinis prietaisas Xtric 80M

Prekės Nr.: 363000 80M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Xtric
Užspaudimo jėga iki maks. 25 kN
Svoris 4 kg
L 220 mm
P 80 mm
Aukštis H 40 mm
Užspaudimo ribos S1 0 mm - 126 mm
Užspaudimo ribos S2 74 mm - 194 mm
Išilginis griovelis 20 mm
maksimalus sukimo momentas 85 Nm
Raktų dydžių matmenys 10 mm; 5 mm
Žingsnis apačioje 52 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas Xtric 80
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 363000 80M
EAN / GTIN 4062406090500
Gamintojo numeris 363000 80M

Aprašymas

Modelis:

  • Labai patogu pasiekti ir idealiai simetriškas.
  • Visas grūdintas ir šlifuotas.
  • Ruošinių ir detalių spaustuvas su minimalia lūpų / detalių pastūma.
  • Kartu su kiaurymėmis LANG padėties nustatymo sistemai, pritaikomas prie GARANT ZeroClamp ir EROWA ITS148 (dyd. 50 ir 80) naudojant tarpinę plokštę.
  • Lūpų keitimas be įrankių. Sukant lūpas galima keisti fiksavimo diapazoną.
  • Automatizavimo sąsaja.
  • Geniali greitojo lūpų keitimo be įrankių sistema.
  • Užspaudimo jėga nuo 25 kN, kai sukimo momentas 90 Nm.
  • Lengva ir patogu valdyti.
  • Pakartojimo tikslumas <0,01 mm.
  • Padalos paprastam ir patogiam užspaudimo modulių išdėstymui.
  • Suklio veržlė su ar be paslankumo funkcijos.
  • Užspaudimo briauna spaustukams.
  • Centro nustatymas naudojant veržliaraktį.

Paskirtis:

Puikiai tinka 5 pusių apdirbimui. Centrinis užspaudimas.

Tinka:

Keičiamos lūpos Nr. 363010363045.

Tiekiama:

Bazinis bėgelis, suklys, suklio veržlės, suklio dangtis Nr. 363083.

Priedai pasirinktinai:

6-briauniai atsuktuvai Nr. 627424 dyd. 5, veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Nr. 628600 dyd. 2, dinamometrinis raktas Nr. 656050, užmaunamo rakto galvutė Nr. 642229, spaustukai Nr. 363081 80 ir 361165 CS1. GARANT užveržimo varžtai Nr. 363190, adapterio plokštės Nr. 363079, 363080, 363085. Aukščio konsolė Nr. 363090(derinyje su Nr. 363079). Montavimo stotelė Nr. 358595 52/96.

Pastaba:

Tinkami uždedami kumšteliai Nr. 363010363045 į tiekimo sudėtį neįeina. Užspaudimo situacija S2 susidaro pasukant lūpą. Užspaudimo tarpų naudojant XS ir XSP tipus su uždedamais kumšteliais nelieka.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį