Standartinė viršutinė lūpa 80

Prekės Nr.: 363010 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
176 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

b1 80 mm
Žiaunų aukštis h 28 mm
Aukštis h1 3 mm
Aukštis h2 13 mm
Žiaunų ilgis l 50 mm
Ilgis l1 3 mm
Svoris 0,45 kg
Atitinka spalvinį žymėjimą Xtric 80
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 363010 80
EAN / GTIN 4062406090524
Gamintojo numeris 363010 80

Aprašymas

Modelis:

Kombinuotos lūpos su dantimis ir lygiu užspaudimo paviršiumi.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį