{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis | 160 mm | |
Užveržimo ribos b I | 0 mm - 152 mm | |
Užveržimo ribos b II | 147 mm - 302 mm | |
Užspaudimo jėga | 60 kN | |
Svoris | 60 kg | |
Korpuso aukštis c | 137 mm | |
Žiaunų aukštis C | 50 mm | |
Antdėklo aukštis G −0,05 | 85 mm | |
L4 | 613 mm - 915 mm | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | HD-Allmatic | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 362250 160 | |
EAN / GTIN | 4250364400220 | |
Gamintojo numeris | 6921031000055 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Didelės užspaudimo jėgos spaustuvas be sukamojo pagrindo 160 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
3 679,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
3 185,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
2 817,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų plotis | 160 | 160 | 160 |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | HD-Allmatic | HD-HOLEX | HD veržtuvas |
Svoris | 60 | 50 | 60 |
Korpuso aukštis c | 137 | 130 | 133 |
Užspaudimo jėga | 60 | 50 | 50 |
L4 | 613 ;915 | 575 ;880 | 507 ;817 |
Užveržimo ribos b I | 0 ;152 | 0 ;155 | 0 ;104 |