{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis | 100 mm | |
Užveržimo ribos b I | 0 mm - 82 mm | |
Užveržimo ribos b II | 78 mm - 162 mm | |
Užspaudimo jėga | 30 kN | |
Svoris | 18 kg | |
Korpuso aukštis c | 87 mm | |
Žiaunų aukštis C | 32 mm | |
Antdėklo aukštis G −0,05 | 53,5 mm | |
L4 | 419 mm - 581 mm | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | HD-Allmatic | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 362250 100 | |
EAN / GTIN | 4250364400183 | |
Gamintojo numeris | 6921011000055 |