{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis | 125 mm | |
Užveržimo ribos b I | 0 mm - 102 mm | |
Užveržimo ribos b II | 98 mm - 202 mm | |
Užspaudimo jėga | 40 kN | |
Svoris | 30 kg | |
Korpuso aukštis c | 120 mm | |
Žiaunų aukštis C | 40 mm | |
Antdėklo aukštis G −0,05 | 78 mm | |
L4 | 507 mm - 709 mm | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | HD-Allmatic | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 362250 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400206 | |
Gamintojo numeris | 6921021000055 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Didelės užspaudimo jėgos spaustuvas be sukamojo pagrindo, Žiaunų plotis: 125mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
2 997,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
2 430,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų plotis | 125 mm | 125 mm |
Svoris | 30 kg | 25 kg |
Korpuso aukštis c | 120 mm | 107 mm |
Užspaudimo jėga | 40 kN | 40 kN |
L4 | 507 mm - 709 mm | 489 mm - 694 mm |
Užveržimo ribos b II | 98 mm - 202 mm | 100 mm - 205 mm |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas | Mašininis spaustuvas |