Didelės užspaudimo jėgos spaustuvas 125 mm

Prekės Nr.: 362010 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 125 mm
Užveržimo ribos b I 0 mm - 105 mm
Užveržimo ribos b II 100 mm - 205 mm
Užveržimo ribos b praplėstos 255 mm
Užspaudimo jėga 40 kN
Svoris 25 kg
Korpuso aukštis c 107 mm
Sriegio dydis d1 M12
Korpuso ilgis a 425 mm
L2 80 mm
L3 60 mm
L4 489 mm - 694 mm
Antdėklo aukštis G +0,02 65 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas HD-HOLEX
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 362010 125
EAN / GTIN 4045197233837
Gamintojo numeris 362010 125

Aprašymas

Modelis:

  • Pagrindinis korpusas iš ketaus GGG 60, kreipiančiosios pilnai užgrūdintos ir nušlifuotos.
  • Mechaninis hidraulinis stiprintuvas su tiksliai pasirenkama užspaudimo jėga.
  • Techninės priežiūros nereikalaujantis, uždengtas aukšto slėgio suklys.
  • Su grūdintomis ir nušlifuotomis lygiomis užspaudimo lūpomis.
  • Apatinė dalis su išilginiais ir skersiniais grioveliais užtikrina tikslų ir greitą spaustuvo bazavimą išilgine ir skersine kryptimi.

Paskirtis:

  • Standžiam ir maksimaliai patikimam ruošinių užspaudimui, veikiant net didžiausioms pjovimo jėgoms.
  • Vienodas atraminis aukštis užtikrina racionalų darbą su keliais spaustuvais vienas šalia kito.

Tiekiama:

Kartu su 4 prispaudikliais, 1 grūdintų užspaudimo lūpų pora, sukama rankena.

Priedai pasirinktinai:

  • Išlygiavimo ir užfiksavimo rinkinį žr. Nr. 360530; priedus žr. Nr. 362015 − 362025.
  • Kitas žiaunas žr. Nr. 362400362620.

Pastaba:

Norėdami pritvirtinti papildomus kumštelius, nuimkite standartinius.
Norėdami naudoti kumštelius Nr. 362400362620 prašome išmontuoti standartinį priekinį kumštelį, tada priekinius kumštelius Nr. 362400362620 galima montuoti centrinėje M10 kiaurymėje.